HAGER - HAGFM534 PORTA CIECA Q5 H1110 L 685 - FM534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619185347
Artikelnummer
HAGFM534
Herstellernummer
FM534
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
685 mm
Höhe:
1110 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Quadro 5 Porta Cieca Per Quadri Dimensioni H1110 L685 Ral9010


