Startseite

HAGER - HAGFM537 PORTA CIECA Q5 H1710 L 685 - FM537

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM537 PORTA CIECA Q5 H1710 L 685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619185378

Artikelnummer

HAGFM537

Herstellernummer

FM537

Hersteller

HBO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

685 mm

Höhe:

1710 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1710 L685 Ral9010