HAGER - HAGFM543 PORTA TRASPARENTE Q5 H960 L685 - FM543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619185439
Artikelnummer
HAGFM543
Herstellernummer
FM543
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
685 mm
Höhe:
960 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Quadro 5 Porta Trasparente Per Quadri Dimensioni H960 L685 Ral9010


