Startseite

HAGER - HAGFM545 PORTA TRASPARENTE Q5 H1260 L685 - FM545

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM545 PORTA TRASPARENTE Q5 H1260 L685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612635450

Artikelnummer

HAGFM545

Herstellernummer

FM545

Hersteller

HBO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

685 mm

Höhe:

1260 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Quadro 5 Porta Trasparente Per Quadri Dimensioni H1260 L685 Ral9010