Startseite

HAGER - HAGFM547 PORTA TRASPARENTE Q5 H1710 L685 - FM547

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM547 PORTA TRASPARENTE Q5 H1710 L685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612635474

Artikelnummer

HAGFM547

Herstellernummer

FM547

Hersteller

HBO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

685 mm

Höhe:

1710 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Quadro 5 Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni H1710 L685 Ral9010