HAGER - HAGFM548 PORTA TRASPARENTE Q5 H1860 L685 - FM548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612635481
Artikelnummer
HAGFM548
Herstellernummer
FM548
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
685 mm
Höhe:
1860 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Quadro 5 Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni H1860 L685 Ral9010


