Startseite

HAGER - HAGFM569 PORTA TRASPARENTE Q5 H2010 L885 - FM569

KopierenKopieren
HAGER - HAGFM569 PORTA TRASPARENTE Q5 H2010 L885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612635696

Artikelnummer

HAGFM569

Herstellernummer

FM569

Hersteller

HBO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

885 mm

Höhe:

2010 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Quadro 5 Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni H2010 L885 Ral9010