HAGER - HAGFN443E ZOCCOLO H 100 QUADRO PLUS 900X400 - FN443E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610190531
Artikelnummer
HAGFN443E
Herstellernummer
FN443E
Hersteller
HBO
Breite:
900 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 900X400 Mm Ral7042


