Startseite

HAGER - HAGFN451E ZOCCOLO H 100 QUADRO PLUS 700X600 - FN451E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN451E ZOCCOLO H 100 QUADRO PLUS 700X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610190555

Artikelnummer

HAGFN451E

Herstellernummer

FN451E

Hersteller

HBO

Breite:

700 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

700 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 700X600 Mm Ral7042