Startseite

HAGER - HAGFN459E ZOCCOLO H.100 QUADRO PLUS 1000X800

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN459E ZOCCOLO H.100 QUADRO PLUS 1000X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610190586

Artikelnummer

HAGFN459E

Herstellernummer

FN459E

Hersteller

HBO

Breite:

1000 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

800 mm

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 1000X800 Mm Ral7042