Startseite

HAGER - HAGFN506E PORTA CIECA QUADRO PLUS B 700 H 1900 - FN506E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN506E PORTA CIECA QUADRO PLUS B 700 H 1900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 1900 mm

  • Tiefe - 77 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610189771

Artikelnummer

HAGFN506E

Herstellernummer

FN506E

Hersteller

HBO

Breite:

700 mm

Höhe:

1900 mm

Tiefe:

77 mm

Quadro Plus Porta Cieca Per Armadi Dimensioni 700 X 1900 Mm Ral9010