HAGER - HAGFN516E PORTA TRAS QUADRO PLUS B 700 H 1900 - FN516E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 700 mm
Höhe - 1900 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610189795
Artikelnummer
HAGFN516E
Herstellernummer
FN516E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
700 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
73 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Quadro Plus Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni 700 X 1900 Mm Ral9010


