Startseite

HAGER - HAGFN527E PORTA CIECA QUADRO PLUS B 900 H 2100 - FN527E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN527E PORTA CIECA QUADRO PLUS B 900 H 2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610190029

Artikelnummer

HAGFN527E

Herstellernummer

FN527E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

900 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

1900 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Quadro Plus Porta Cieca Per Armadi Dimensioni 900 X 2100 Mm Ral9010