HAGER - HAGFN536E PORTA TRAS QUADRO PLUS B 900 H 1900 - FN536E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 900 mm
Höhe - 1900 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610190036
Artikelnummer
HAGFN536E
Herstellernummer
FN536E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
900 mm
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
73 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Quadro Plus Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni 900 X 1900 Mm Ral9010


