HAGER - HAGFN537E PORTA TRAS QUADRO PLUS B 900 H 2100 - FN537E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3250610190043
Artikelnummer
HAGFN537E
Herstellernummer
FN537E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
900 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
1900 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Quadro Plus Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni 900 X 2100 Mm Ral9010