Startseite

HAGER - HAGFN546E PORTA CIECA QUADRO PLUS B.450 H.1900 - FN546E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN546E PORTA CIECA QUADRO PLUS B.450 H.1900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 1900 mm

  • Tiefe - 77 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610190067

Artikelnummer

HAGFN546E

Herstellernummer

FN546E

Hersteller

HBO

Breite:

400 mm

Höhe:

1900 mm

Tiefe:

77 mm

Porta cieca,quadro.plus,H1900 W450 mm