Startseite

HAGER - HAGFN547E PORTA CIECA QUADRO PLUS B.450 H.2100 - FN547E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN547E PORTA CIECA QUADRO PLUS B.450 H.2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610190074

Artikelnummer

HAGFN547E

Herstellernummer

FN547E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

400 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

1900 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta cieca,quadro.plus,H2100 W450 mm