HAGER - HAGFN691E STAFFA PREF QUADRO PLUS P 600 H 50 - FN691E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 70 mm
Höhe - 110 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 520 mm
Packung
4 ST
EAN
3250610189443
Artikelnummer
HAGFN691E
Herstellernummer
FN691E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
70 mm
Höhe:
110 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
520 mm
Sistema Quadro Staffa Preforata H50 Per Quadro Plus P600 In Lamiera Zincata


