Startseite

HAGER - HAGFN700E CONTROPORTA QUADRO PLUS B 700 H 1900 - FN700E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN700E CONTROPORTA QUADRO PLUS B 700 H 1900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610190838

Artikelnummer

HAGFN700E

Herstellernummer

FN700E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

700 mm

Höhe:

1900 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

20 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Quadro Plus Controporta Interna Per Armadi L700 H1900 Ral9010