HAGER - HAGFN706E CONTROPORTA QUADRO PLUS B 900 H 1900 - FN706E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3250610190852
Artikelnummer
HAGFN706E
Herstellernummer
FN706E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
900 mm
Höhe:
1900 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
20 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Quadro Plus Controporta Interna Per Armadi L900 H1900 Ral9010


