HAGER - HAGFN736E PANN.INTERNO QUADRO PLUS B 700 H 1800 - FN736E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1900 mm
Breite - 700 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3250610190890
Artikelnummer
HAGFN736E
Herstellernummer
FN736E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Breite:
700 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Quadro Plus Pannello Interno Per Armadi H1900 L700 In Lamiera Zincata


