HAGER - HAGFU22LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H537 48MOD - FU22LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 537 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
3250612711017
Artikelnummer
HAGFU22LN
Herstellernummer
FU22LN
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
537 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
150 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
48
Farbe:
weiß
Anzahl der Reihen:
2
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
VEGAD INCASSO EQUIPAGG H537 48MOD


