Startseite

HAGER - HAGFU42LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H837 96MOD - FU42LN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFU42LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H837 96MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 837 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612711031

Artikelnummer

HAGFU42LN

Herstellernummer

FU42LN

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

837 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

150 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

96

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

4

RAL-Nummer:

9010

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

VEGAD INCASSO EQUIPAGG H837 96MOD