HAGER - HAGFU52GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H900 120MO - FU52GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Höhe - 987 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 182 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
EAN
3250612710980
Artikelnummer
HAGFU52GN
Herstellernummer
FU52GN
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Höhe:
987 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
182 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schloss:
nein
Anzahl der Module:
120
Anzahl der Reihen:
5
Einbautiefe:
182 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.5 mm
RAL-Nummer:
9010
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


