Startseite

HAGER - HAGFU62GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H1050 144M - FU62GN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFU62GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H1050 144M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 1137 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 182 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612710997

Artikelnummer

HAGFU62GN

Herstellernummer

FU62GN

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Höhe:

1137 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

182 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

144

Anzahl der Reihen:

6

Einbautiefe:

182 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Materialstärke Gehäuse:

1 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

2.5 mm

RAL-Nummer:

9010

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

VEGAD Incasso Da Equipaggiare H1137 144 Mod