HAGER - HAGFU72GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H1200 168M - FU72GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Höhe - 1287 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 182 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
EAN
3250612711000
Artikelnummer
HAGFU72GN
Herstellernummer
FU72GN
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Höhe:
1287 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
182 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
168
Anzahl der Reihen:
7
Einbautiefe:
182 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.5 mm
RAL-Nummer:
9010
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


