Startseite

HAGER - HAGHA452 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 160A - HA452

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA452 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613114527

Artikelnummer

HAGHA452

Herstellernummer

HA452

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

80 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Lasttrennschalter 4polig 160A mit Trennungsanzeige