HAGER - HAGHA454 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 250A - HA454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3250613114541
Artikelnummer
HAGHA454
Herstellernummer
HA454
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Motorantrieb integriert:
nein


