Startseite

HAGER - HAGHA456 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 400A - HA456

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA456 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613114565

Artikelnummer

HAGHA456

Herstellernummer

HA456

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

220 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 400 A