HAGER - HAGHA462 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4P 1250A - HA462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3250613119713
Artikelnummer
HAGHA462
Herstellernummer
HA462
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb integriert:
nein


