Startseite

HAGER - HAGHA464 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4P 1600A - HA464

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA464 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4P 1600A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613119720

Artikelnummer

HAGHA464

Herstellernummer

HA464

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.