HAGER - HAGHAB402 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 20A 3.5M - HAB402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3250613140335
Artikelnummer
HAGHAB402
Herstellernummer
HAB402
Hersteller
HBO
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
9 kW



