Startseite

HAGER - HAGHAB406 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 63A 3.5M - HAB406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613140366

Artikelnummer

HAGHAB406

Herstellernummer

HAB406

Hersteller

HBO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschaltenunter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.