HAGER - HAGHAC408 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 80A 4.5M - HAC408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3250613140380
Artikelnummer
HAGHAC408
Herstellernummer
HAC408
Hersteller
HBO
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW



