Startseite

HAGER - HAGHAE416 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 160A 8M - HAE416

KopierenKopieren
HAGER - HAGHAE416 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 160A 8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613140427

Artikelnummer

HAGHAE416

Herstellernummer

HAE416

Hersteller

HBO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

75 kW

Lasttrennschalter 4polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein-und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.