HAGER - HAGHBA126H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 4P 125 - HBA126H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...440 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...6 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 1000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...440 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613121082
Artikelnummer
HAGHBA126H
Herstellernummer
HBA126H
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...440 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...6 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
1000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...440 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja