Startseite

HAGER - HAGHBA127H BLOCCO DIFFERENZIALE FISSO X160 3P 125A - HBA127H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHBA127H BLOCCO DIFFERENZIALE FISSO X160 3P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...415 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...415 V

  • Verzögerungszeit einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613121044

Artikelnummer

HAGHBA127H

Herstellernummer

HBA127H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...415 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...415 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale Fisso - Istantaneo Per X160 3 Poli 125 A