HAGER - HAGHBB251H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X250 4P 250 - HBB251H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...6 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 1000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 415 V
Verzögerungszeit einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613121143
Artikelnummer
HAGHBB251H
Herstellernummer
HBB251H
Hersteller
HBO
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...6 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
1000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
FI-Block Baugröße x250 4polig 250A Idn einstellbar. Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I delta n bei 50% stehen zur Verfügung.


