Startseite

HAGER - HAGHCA161H INTERR MANOVRA SEZIONATORE X160 4P 160A - HCA161H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHCA161H INTERR MANOVRA SEZIONATORE X160 4P 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Interruttori differenziali

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250613136666

Artikelnummer

HAGHCA161H

Herstellernummer

HCA161H

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Lasttrennschalter h3 x160 4 polig 160A CTC. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände.