HAGER - HAGHCE801H INTERR MANOVRA SEZIONATORE H1000 4P 800A - HCE801H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613363215
Artikelnummer
HAGHCE801H
Herstellernummer
HCE801H
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein


