Startseite

HAGER - HAGHCE971H INTERR MANOVRA SEZIONATORE H1000 4P 1000

KopierenKopieren
HAGER - HAGHCE971H INTERR MANOVRA SEZIONATORE H1000 4P 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613363239

Artikelnummer

HAGHCE971H

Herstellernummer

HCE971H

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Lasttrennschalter Baugröße h1000 4polig 1000A. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1000, mit magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.