Startseite

HAGER - HAGHDA050L INTERR AUTOM X160 3P 18KA 50A SGANC TM - HDA050L

KopierenKopieren
HAGER - HAGHDA050L INTERR AUTOM X160 3P 18KA 50A SGANC TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50...50 A

  • Bemessungsspannung - 220...415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613136512

Artikelnummer

HAGHDA050L

Herstellernummer

HDA050L

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50...50 A

Bemessungsspannung:

220...415 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 3POLI 18KA 50A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO