HAGER - HAGHDA051L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 50A SGANC TM - HDA051L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 50...50 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613136529
Artikelnummer
HAGHDA051L
Herstellernummer
HDA051L
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
18 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50...50 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...500 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel


