Startseite

HAGER - HAGHDA064L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 63A SGANC TM - HDA064L

KopierenKopieren
HAGER - HAGHDA064L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 63A SGANC TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...63 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613136543

Artikelnummer

HAGHDA064L

Herstellernummer

HDA064L

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...63 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 4POLI 18KA 63A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO