Startseite

HAGER - HAGHDA101L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 100A SGANC TM - HDA101L

KopierenKopieren
HAGER - HAGHDA101L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 100A SGANC TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613136581

Artikelnummer

HAGHDA101L

Herstellernummer

HDA101L

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...100 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 4POLI 18KA 100A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO