HAGER - HAGHDA126L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 125A SGANC TM - HDA126L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613136604
Artikelnummer
HAGHDA126L
Herstellernummer
HDA126L
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
18 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125...125 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250...1250 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel


