Startseite

HAGER - HAGHDA160L INTERR AUTOM X160 3P 18KA 160A SGANC TM - HDA160L

KopierenKopieren
HAGER - HAGHDA160L INTERR AUTOM X160 3P 18KA 160A SGANC TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613136611

Artikelnummer

HAGHDA160L

Herstellernummer

HDA160L

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1600...1600 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 3POLI 18KA 160A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO