HAGER - HAGHI451 COMMUTATORE ROTATIVO 4P 125A - HI451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
EAN
3250613190224
Artikelnummer
HAGHI451
Herstellernummer
HI451
Hersteller
HBO
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
380...690 V
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
82 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
7 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
56 kW
Motorantrieb integriert:
nein


