Startseite

HAGER - HAGHI456 COMMUTATORE ROTATIVO 4 X 400A - HI456

KopierenKopieren
HAGER - HAGHI456 COMMUTATORE ROTATIVO 4 X 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613190040

Artikelnummer

HAGHI456

Herstellernummer

HI456

Hersteller

HBO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

380...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

263 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

400 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

180 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Lastumschalter 4polig 400A. Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II.