Startseite

HAGER - HAGHIM402 COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 20A 7.5M - HIM402

KopierenKopieren
HAGER - HAGHIM402 COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 20A 7.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

  • Geeignet für Frontbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613140540

Artikelnummer

HAGHIM402

Herstellernummer

HIM402

Hersteller

HBO

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Lastumschalter 4polig 20A für Hutschiene/Montageplatte. Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.